Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur24.000 po
- Largeur totale1.875 po
- Diamètre de l’arbre22.000 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité revêtu de métal, double ressort, double élément
- Mot-clé de descriptionConception HDSE2
- Type de conceptionHDSE2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresDeux lèvres d’étanchéité alignées à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311136709
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueEst utilisé lorsqu’un sceau de réserve est souhaité à des fins de conservation ou d’exclusion.
Aperçu
- Éléments à double tête dans un seul étui pour une installation plus facile.
- Le joint en tandem est destiné à un service à exclusion élevée.