Motion
5M643
Oil Seal - Solid, 3.250 in Shaft Dia., 4.063 in OD, 0.313 in Overall Width, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312137
N° MFR5M643
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.250 in Shaft Dia., 4.063 in OD, 0.313 in Overall Width, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312137
N° MFR5M643
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.063 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.250 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Numéro CUP du fabricant
    053893512280
  • Numéro de modèle
    #
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5 M 643 JOINT D’HUILE
  • Joint adéquat pour les lubrifiants lourds
  • Principalement un joint racleur.