Motion
8622
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.940 in Shaft Dia., 2.817 in OD, 0.428 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312249
N° MFR8622
Prix81.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.940 in Shaft Dia., 2.817 in OD, 0.428 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312249
N° MFR8622

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.817 po
  • Largeur totale
    0.428 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.940 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur, spécial
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467092
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Spécial - Consulter Federal Mogul

Aperçu

Description du fabricant
8622 JOINT D’HUILE