Motion
313156
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 0.562 po, diamètre extérieur de 0.814 po, largeur totale de 0.188 po, conception 31 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01312252
N° MFR313156
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 0.562 po, diamètre extérieur de 0.814 po, largeur totale de 0.188 po, conception 31 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01312252
N° MFR313156
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.814 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.562 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 31
  • Type de conception
    31
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893472812
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
313156 JOINT D’HUILE