Spécifications
Dimensions
- DiamÚtre extérieur28.000 po
- Largeur totale0.875 po
- DiamĂštre de lâarbre25.875 po
- Poids11.98 lb
Détails
- BoßtierBoßtier en métal
- Description de la constructionRecouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDS1
- Type de conceptionHDS1
- Matériau pour les lÚvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lĂšvresLĂšvre dâĂ©tanchĂ©itĂ© Ă ressort
- Numéro CUP du fabricant085311140331
- Vitesse de surface maximale de lâarbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointLĂšvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications générales.
Aperçu
- Boßtier en métal
- Rempli de ressort avec verrou Ă ressort
- Joint en caoutchouc préformé à une lÚvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
- Assemblé.