Motion
200912
Oil Seal - Solid, 1.750 in Shaft Dia., 2.930 in OD, 0.290 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01313758
N° MFR200912
Prix29.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.750 in Shaft Dia., 2.930 in OD, 0.290 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01313758
N° MFR200912

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.930 po
  • Largeur totale
    0.290 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.750 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893469034
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
200912 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté