Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.130 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre3.125 po
- Poids0.34 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
- Plage de température continue-80 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception 41
- Type de conception41
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893464015
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général