Motion
2955
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.709 po, diamètre extérieur de 2.213 po, largeur totale de 0.292 po, conception 71 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01314371
N° MFR2955
Prix63.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.709 po, diamètre extérieur de 2.213 po, largeur totale de 0.292 po, conception 71 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01314371
N° MFR2955
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
Prix63.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.213 po
  • Largeur totale
    0.292 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.709 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 71
  • Type de conception
    71
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893464183
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
2955 JOINT D’HUILE