Motion
3103
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.180 in Shaft Dia., 3.194 in OD, 0.620 in Overall Width, 69 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314390
N° MFR3103
Prix72.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.180 in Shaft Dia., 3.194 in OD, 0.620 in Overall Width, 69 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314390
N° MFR3103
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
Prix72.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.194 po
  • Largeur totale
    0.620 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.180 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 69
  • Type de conception
    69
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893464251
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
3103 JOINT D’HUILE