Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.628 po
- Largeur totale0.375 po
- Diamètre de l’arbre2.437 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 49
- Type de conception49
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893464312
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général