Motion
5121
Oil Seal - Solid, 1.940 in Shaft Dia., 2.626 in OD, 0.580 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314464
N° MFR5121
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.940 in Shaft Dia., 2.626 in OD, 0.580 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314464
N° MFR5121
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
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.626 po
  • Largeur totale
    0.580 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.940 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465609
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5121 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté