Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.627 po
- Largeur totale0.280 po
- Diamètre de l’arbre2.000 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 286
- Type de conception286
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893464916
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général
Aperçu
- Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures