Motion
8871
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.566 in OD, 0.220 in Overall Width, 286 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314596
N° MFR8871
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.566 in OD, 0.220 in Overall Width, 286 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314596
N° MFR8871
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.566 po
  • Largeur totale
    0.220 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 286
  • Type de conception
    286
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467115
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
8871 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté