Motion
321516
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 2.447 in OD, 0.375 in Overall Width, 32 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314812
N° MFR321516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 2.447 in OD, 0.375 in Overall Width, 32 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314812
N° MFR321516

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.447 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 32
  • Type de conception
    32
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893473031
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
321516 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good