Motion
343123
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.569 in OD, 0.188 in Overall Width, 34 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314995
N° MFR343123
Prix8.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.569 in OD, 0.188 in Overall Width, 34 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314995
N° MFR343123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.569 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 34
  • Type de conception
    34
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893473833
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
343123 JOINT D’HUILE