Motion
33206
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.313 in Shaft Dia., 4.999 in OD, 0.438 in Overall Width, CRWH1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315194
N° MFR33206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.313 in Shaft Dia., 4.999 in OD, 0.438 in Overall Width, CRWH1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315194
N° MFR33206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.999 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.313 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWH1
  • Type de conception
    CRWH1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311031561
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    Selon la taille, consulter le catalogue 457010
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
33206 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.