Motion
353141
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.687 in Shaft Dia., 2.285 in OD, 0.250 in Overall Width, 35 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315217
N° MFR353141
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.687 in Shaft Dia., 2.285 in OD, 0.250 in Overall Width, 35 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315217
N° MFR353141
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.285 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.687 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 35
  • Type de conception
    35
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893474403
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
353141 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté