Motion
417022
Nitrile Oil Seal - Solid, 8.375 in Shaft Dia., 10.385 in OD, 0.625 in Overall Width, 41 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315617
N° MFR417022
Prix436.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 8.375 in Shaft Dia., 10.385 in OD, 0.625 in Overall Width, 41 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315617
N° MFR417022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix436.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.385 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.375 po
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 41
  • Type de conception
    41
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893484556
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
417022 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures

Vous pourriez également aimer