Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi0.6100 po; 15.49 mm
- Diamètre nominal de l’arbre0.5000 po; 12.70 mm
- Largeur totale0.3440 po
- Diamètre de l’arbre0.500 po
- Poids0.09 lb
- Largeur0.3440 po, 8.74 mm
- Largeur sur l’arbre0.250 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.344 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Description de la constructionAvec outil d’installation
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311040976
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi0.498 à 0.502 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311040976
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés