Motion
99062
Gaine Speedi à paroi mince - 0.6250 po; arbre de 15.88 mm de diamètre, 0.313 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01315697
N° MFR99062
Prix52.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 0.6250 po; arbre de 15.88 mm de diamètre, 0.313 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01315697
N° MFR99062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    0.7500 po; 19.05 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0.6250 po; 15.88 mm
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.4060 po, 10.31 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.313 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.406 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311041010
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    0.623 à 0.627 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311041010

Aperçu

Description du fabricant
99062 .623- .627 MANCHES SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés