Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi3.1250 po; 79.38 mm
- Diamètre nominal de l’arbre2.7480 po; 69.80 mm
- Largeur totale0.9380 po
- Diamètre de l’arbre2.748 po
- Poids0.26 lb
- Largeur0.9380 po, 23.83 mm
- Largeur sur l’arbre0.781 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.938 po
Détails
- Détails supplémentairesOffre une meilleure résistance à l’usure abrasive par rapport à la Speedi-Sleeve standard. Outil d’installation inclus. La rapidité de la réparation de l’arbre en fait une solution rentable.
- Description de la constructionConception à parois minces avec bride amovible
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311185950
- MatérielRevêtement métallique doré, acier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi2.745 à 2.752 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManches Speedi
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311185950
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés