Motion
99857
Speedi-sleeve Gold - 5.0020 po; arbre de 127.05 mm de diamètre, 0.688 po de largeur, acier inoxydable, matériau de revêtement or métallique
N° D’ARTICLE MI01316174
N° MFR99857
Prix298.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Speedi-sleeve Gold - 5.0020 po; arbre de 127.05 mm de diamètre, 0.688 po de largeur, acier inoxydable, matériau de revêtement or métallique
N° D’ARTICLE MI01316174
N° MFR99857
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
Prix298.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    5.4000 po; 137.16 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    5.0020 po; 127.05 mm
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.000 po
  • Poids
    0.51 lb
  • Largeur
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.688 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.875 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une meilleure résistance à l’usure abrasive par rapport à la Speedi-Sleeve standard. Outil d’installation inclus. La rapidité de la réparation de l’arbre en fait une solution rentable.
  • Description de la construction
    Sans scellant
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311186094
  • Matériel
    Revêtement métallique doré, acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    4.998 à 5.007 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311186094

Aperçu

Description du fabricant
99857 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon