Motion
8312
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.136 in Shaft Dia., 2.909 in OD, 0.310 in Overall Width, 272 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317816
N° MFR8312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.136 in Shaft Dia., 2.909 in OD, 0.310 in Overall Width, 272 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317816
N° MFR8312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.909 po
  • Largeur totale
    0.310 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.136 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 272
  • Type de conception
    272
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467030
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
8312 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté