Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.766 po
- Largeur totale1.375 po
- Diamètre de l’arbre1.886 po
- Poids0.18 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-20 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception 79
- Type de conception79
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893507972
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général