Motion
1932
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 56 mm, diamètre extérieur de 68.28 mm, largeur totale de 10 mm, conception 49 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01317874
N° MFR1932
Prix41.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 56 mm, diamètre extérieur de 68.28 mm, largeur totale de 10 mm, conception 49 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01317874
N° MFR1932
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
Prix41.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68.28 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    56 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 49
  • Type de conception
    49
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893463223
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
1932 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté