Motion
223235
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 32 mm, diamètre extérieur de 46.23 mm, largeur totale de 6 mm, conception 32 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01317931
N° MFR223235
Prix28.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 32 mm, diamètre extérieur de 46.23 mm, largeur totale de 6 mm, conception 32 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01317931
N° MFR223235
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
Prix28.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    46.23 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    32 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 32
  • Type de conception
    32
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893470368
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
223235 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté