Motion
34890
Single Lip Grease Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.438 in OD, 0.438 in Overall Width, X1 Design, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319699
N° MFR34890
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.438 in OD, 0.438 in Overall Width, X1 Design, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319699
N° MFR34890
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.438 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Manchons d’usure compatibles
    99346;99347;99350;99852
  • Description de la construction
    Joint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
  • Type de conception
    X1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse de l’arbre
  • Matériau pour les lèvres
    Cuir
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311032247
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
34890 JOINT D’HUILE
  • SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
  • Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale