Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale0.6880 po
- Diamètre de l’arbre1.628 po
- Poids0.17 lb
- Largeur sur l’arbre0.563 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.688 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893523521
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893523521
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres