Motion
34384
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 3.438 po, diamètre extérieur de 4.761 po, largeur totale de 0.700 po, conception PLUS XL, Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI01321144
N° MFR34384
Prix114.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 3.438 po, diamètre extérieur de 4.761 po, largeur totale de 0.700 po, conception PLUS XL, Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI01321144
N° MFR34384

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.761 po
  • Largeur totale
    0.700 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.438 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception PLUS XL
  • Type de conception
    PLUS XL
  • Matériau pour les lèvres
    Duratemp (H) - Nitrile hydrogenté
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298346
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po (TIR) max.
  • Tolérance de pression
    2 psi
  • Type de joint
    Rebord quadruple avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
34384 SCOTSEAL ANCIEN 34386
  • Le sceau comprend la conception de lèvres Waveseal brevetée Skf de pointe pour une performance améliorée.
  • Scotseal Plusxl ne nécessite aucun outil d’installation spécial.