Motion
13956
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 4.577 in OD, 0.259 in Overall Width, J5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321376
N° MFR13956
Prix69.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 4.577 in OD, 0.259 in Overall Width, J5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321376
N° MFR13956
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
Prix69.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.577 po
  • Largeur totale
    0.259 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.375 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception J5
  • Type de conception
    J5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311013437
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.

Aperçu

Description du fabricant
13956 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Rempli de ressort
  • Enfoncer dans la bride boulonnée.