Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.063 po
- Largeur totale1.219 po
- Diamètre de l’arbre2.250 po
- Poids0.43 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception CRWA3
- Type de conceptionCRWA3
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311025300
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvre/lèvre poussière de saleté auxiliaire (« Lèvre double ») et joint d’onde hydrodynamique à la pointe de l’industrie.