Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.035 po
- Largeur totale0.640 po
- Diamètre de l’arbre2.500 po
- Poids0.29 lb
Details
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc, pare-chocs sur la face
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400650;400651;400654;400655;400659
- Manchons d’usure compatibles99248;99250;99253;99840
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA14
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311027427
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiquePignon, essieux
Aperçu
Description du fabricant
25445 JOINT D’HUILE