Motion
451079
Oil Seal - Solid, 1.438 in Shaft Dia., 1.750 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322296
N° MFR451079
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.438 in Shaft Dia., 1.750 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322296
N° MFR451079
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
Prix24.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.750 po
  • Largeur totale
    0.063 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.438 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Plage de température continue
    200 °F
  • Type de conception
    BUW
  • Numéro CUP du fabricant
    085311046879
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Utilisée pour sauvegarder les joints en V de bloc (type SFK BV) dans les applications à haute pression.

Aperçu

Description du fabricant
451079 JOINT D’HUILE