Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.688 po
- Largeur totale0.063 po
- Diamètre de l’arbre1.375 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Plage de température continue200 °F
- Type de conceptionBUW
- Numéro CUP du fabricant085311046909
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUtilisée pour sauvegarder les joints en V de bloc (type SFK BV) dans les applications à haute pression.