Motion
451253
Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 2.875 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322325
N° MFR451253
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 2.875 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322325
N° MFR451253
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.875 po
  • Largeur totale
    0.063 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de conception
    BUW
  • Numéro CUP du fabricant
    085311047029
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
451253 JOINT D’HUILE