Motion
451268
Oil Seal - Solid, 2.563 in Shaft Dia., 3.0000 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322334
N° MFR451268
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.563 in Shaft Dia., 3.0000 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322334
N° MFR451268
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.000 po
  • Largeur totale
    0.063 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.563 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de conception
    BUW
  • Numéro CUP du fabricant
    085311047074
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
451268 JOINT D’HUILE