Motion
526582
Nitrile Oil Seal - Solid, 37.500 in Shaft Dia., 0.813 in OD, 1.250 in Overall Width, CT1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322845
N° MFR526582
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 37.500 in Shaft Dia., 0.813 in OD, 1.250 in Overall Width, CT1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322845
N° MFR526582
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.813 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    37.500 po
  • Poids
    4.13 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité Axial Exluder avec bande de serrage en acier inoxydable
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CT1
  • Type de conception
    CT1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre biseautée fine et axiale
  • Numéro CUP du fabricant
    085311092951
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d’extrudeuse axiale avec pince
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour les applications de grand diamètre

Aperçu

Description du fabricant
526582 JOINT D’HUILE
  • Joint de pince axiale
  • Lèvres axiales
  • Sans charge de ressort
  • Construction entièrement en caoutchouc avec bande de retenue
  • Joint d'arbre radial à lèvres pour huile ou graisse