Motion
530441
Nitrile Oil Seal - Solid, 48.000 in Shaft Dia., 1.000 in OD, 1.000 in Overall Width, CT3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322941
N° MFR530441
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 48.000 in Shaft Dia., 1.000 in OD, 1.000 in Overall Width, CT3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322941
N° MFR530441
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.000 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    48.000 po
  • Poids
    5.71 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité Axial Exluder avec bande de serrage en acier inoxydable
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CT3
  • Type de conception
    CT3
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre biseautée fine et axiale
  • Numéro CUP du fabricant
    085311093583
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d’extrudeuse axiale avec pince
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour les applications de grand diamètre

Aperçu

Description du fabricant
530441 JOINT D’HUILE
  • Joint de pince axiale
  • Lèvres axiales
  • Sans charge de ressort
  • Construction entièrement en caoutchouc avec bande de retenue
  • Joint d'arbre radial à lèvres pour huile ou graisse