Motion
550095
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 1.947 in OD, 0.563 in Overall Width, F2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01323034
N° MFR550095
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 1.947 in OD, 0.563 in Overall Width, F2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01323034
N° MFR550095
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.947 po
  • Largeur totale
    0.563 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.375 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Lèvre double, élément double
  • Mot-clé de description
    Conception F2
  • Type de conception
    F2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311048613
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Laveuse en feutre auxiliaire en tant que membre de l’exclusion de la saleté.

Aperçu

Description du fabricant
550095 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre auxiliaire (saleté/poussière)
  • Boîtier en métal
  • Entièrement assemblé.