Motion
43X55X8  HMA3 R

CR SEALS (SKF)
43X55X8 HMA3 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 43 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMA3 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01323093
N° MFR43X55X8 HMA3 R
Prix5.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
43X55X8 HMA3 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 43 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMA3 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01323093
N° MFR43X55X8 HMA3 R
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
Prix5.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    43 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HMA3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311048859
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
43X55X8 HMA3 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur