Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre1.750 po
- Poids0.02 lb
- Largeur0.188 po
Détails
- Plage de température continue-40 à 250 °F
- Section transversale0.188 po
- Type de conceptionBV
- Matériau pour les lèvresDuralip (D) - Nitrile carboxylé
- Tolérance de pressionJusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
- Type de jointJoint d'étanchéité en V du bloc
- Application typiqueÀ utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
- CUP_NON085311078436