Motion
709008
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.250 po, diamètre extérieur de 1.615 po, largeur totale de 0.219 po, conception WS, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01323958
N° MFR709008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.250 po, diamètre extérieur de 1.615 po, largeur totale de 0.219 po, conception WS, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01323958
N° MFR709008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.615 po
  • Largeur totale
    0.219 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception WS
  • Type de conception
    WS
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Double lèvre, sans électrificateur ni ressort, essuie-glace hydraulique
  • Numéro CUP du fabricant
    085311078559
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour les tiges alternatives. En tant qu’essuie-glace, il exclut la saleté et les contaminants protégeant le joint de tige et les composants internes.

Aperçu

Description du fabricant
709008 JOINT D’HUILE