Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.990 po
- Largeur totale0.219 po
- Diamètre de l’arbre1.625 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Description de la constructionHydraulique/pneumatique
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception WS
- Type de conceptionWS
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresDouble lèvre, sans électrificateur ni ressort, essuie-glace hydraulique
- Numéro CUP du fabricant085311078580
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConçu pour les tiges alternatives. En tant qu’essuie-glace, il exclut la saleté et les contaminants protégeant le joint de tige et les composants internes.