Motion
CHB2207MBR
CHB2207MBR
N° D’ARTICLE MI01324157
N° MFRCHB2207MBR
Prix921.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2207MBR
N° D’ARTICLE MI01324157
N° MFRCHB2207MBR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix921.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.5
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze Martin
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +850 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2207MBR 3 7/16 PO BRONZE MARTIN BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté