Motion
710696
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - BV, 0.125 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01324675
N° MFR710696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - BV, 0.125 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01324675
N° MFR710696
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.563 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.125 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Section transversale
    0.125 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • CUP_NON
    085311078818

Aperçu

Description du fabricant
710696 JOINT D’HUILE