Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1 po
- Hauteur totale3-3/4 po
- Longueur totale5.13 po
- Largeur totale3-1/4 po
- Port 1 taille/type1 NPT
- Poids1.94 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv13 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde16.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé