Motion
CHB2165BR
CHB2165BR
N° D’ARTICLE MI01325196
N° MFRCHB2165BR
Prix1,186.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2165BR
N° D’ARTICLE MI01325196
N° MFRCHB2165BR
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
Prix1,186.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.75
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +850 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2165BR 2 7/16" 216 BRONZE BRG AVEC HUILE