Motion
21140-6008

GARLOCK KLOZURE
21140-6008

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 3.562 po, diamètre extérieur 7.250 po, largeur totale 0.563 po, modèle 54 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01325246
N° MFR21140-6008
Prix245.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21140-6008

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 3.562 po, diamètre extérieur 7.250 po, largeur totale 0.563 po, modèle 54 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01325246
N° MFR21140-6008
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
Prix245.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.250 po
  • Largeur totale
    0.563 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.562 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 240°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 54
  • Type de conception
    Modèle 54
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744008581
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Série
    Modèle 54
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Scelle la surface sphérique sur le roulement auto-aligné ou sphérique

Aperçu

Description du fabricant
54X6008 NBR CRS 3.563"R 7.250" DE
  • Exclure le sceau
  • Conçu pour les applications de roulement sphérique.