Spécifications
Dimensions
- Port 1 taille/type1/4 NPT
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- État normalNormalement fermé
- Milieu de fonctionnementAir
- Type de tuyauterieEn ligne
- Matériau du jointNitrile, PTFE
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
Aperçu
- Air/gaz d’inertie, eau, huile légère
- Vannes actionnées par pilote de solénoïde disponibles dans les constructions normalement fermées et normalement ouvertes
- Constructions à membrane de 3/8 po à 1-1/2 po, constructions à piston de 3/8 po à 2-1/2 po
- Deux voies/deux positions, normalement fermées