Motion
8210G093AC120/60,110/50D

ASCO
8210G093AC120/60,110/50D

Vanne pneumatique - en ligne, 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI01326311
N° MFR8210G093AC120/60,110/50D
Prix223.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G093AC120/60,110/50D

Vanne pneumatique - en ligne, 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI01326311
N° MFR8210G093AC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Eau chaude
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit

Aperçu

Description du fabricant
8210G093AC120/60,110/50D
  • Air/gaz d’inertie, eau, huile légère
  • Vannes actionnées par pilote de solénoïde disponibles dans les constructions normalement fermées et normalement ouvertes
  • Constructions à membrane de 3/8 po à 1-1/2 po, constructions à piston de 3/8 po à 2-1/2 po
  • Deux voies/deux positions, normalement fermées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif